つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー - RS PRO

RS PRO V20

仕様
ネジ = M12
ネジ径 = 12mm
ネジ長さ = 32mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 60mm
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09457756478-412
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする