つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:40mm シルバー

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:40mm シルバー - RS PRO

RS PRO 複数ローブクランプノブ. RS PROマルチローブクランプノブで、正確な締め付けと固定をお楽しみください。
このクランピング・ノブの主な特徴は、握りやすく回しやすいことで、締め付け・緩め作業の際に正確で快適なコントロールを可能にします。
複数のローブはユーザーの手に複数の接触点を提供し、力を分散させ、不快感や疲労を引き起こすことなくトルクをかけやすくする。
複数の葉. マルチプル・ローブ」とは、ノブの表面に複数の突出部や丸みを帯びた部分(ローブ)があることを指し、人間工学に基づいた握り心地をユーザーに提供するためのものである。
特長. セッティングの調整、部品の固定に重要な役割を 果たす さまざまな角度から効率的に操作可能ポリッシュ仕上げの アルミニウム 高張力 鍛造 ハンドノブ滑らかな 表面M6 、M8、M10ネジが利用可能 . 用途. 製造業自動車 およびエレクトロニクス

仕様
ネジ = M6
ネジ径 = 6mm
ネジ長さ = 19mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール
ノブ直径 = 40mm
穴長さ = 24.2mm
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09457781478-422
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする