曜日別特売

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー - RS PRO

RS Pro ステンレススチールメス Scallop ハンドホイールノブ. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
</p> <p><SCALLOP>必要なグリップと圧力に応じて、さまざまなローブが用意されています。
ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。
</p>. <p>このメスノブは、摩耗や引裂により一般的に使用できるようにステンレススチール製です。
ステンレススチールの耐腐食性により、このノブは、医療用途、食品加工用途、歯科用途など、衛生重視の環境で使用することもできます。
</p> <p>メスノブ: M6 ( RS ; 478630 478630 )、 M8 ( RS ; 478939 478939 ; ; ; ; )、 M8 ( RS 478999 )、 M10 ( RS 478967 )、 M10 ( RS 478977 )、 M12 ( RS 478973 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>ステンレススチール製です </li> <li>つや消しショットで仕上げ </li> <li>食品加工業界向けに特別に設計されています </li> <li>ねじ止り穴又はねじスルーホールを用意 </li> </ul>. 用途. <p>このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。
</p> <ul> <li>三脚 </li> <li>機械 </li> <li>オーディオ機器 </li> <li>食品加工機械及び機器 </li> </ul>

仕様
ネジ = M12
ネジ径 = 12mm
ネジ長さ = 30mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール
ノブ直径 = 60mm
穴長さ = 38.6mm
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09458621478-905
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする