曜日別特売

RS PRO Pクリップ ナイロン

RS PRO Pクリップ ナイロン - RS PRO

RS PROナイロンPクリップ. これらの革新的でスタイリッシュなクリップは、ケーブル管理ゲームに革命をもたらします。
耐久性に優れたナイロン製で、ワークスペースやエンターテイメントエリアでケーブルをスマートさのあるタッチで整理し続けるように設計されています。
独自のP形設計により、さまざまなケーブルを簡単かつ確実に取り付けることができ、巻き込まれたワイヤのトラブルを排除します。
RS PROナイロンPクリップを使用することで、きれいで整理された環境を実現することは決して難しくはありません。
特長. <ul> <li>ナチュラルナイロン製 </li> <li>これらのクリップを取り付けるには、クリップを緩いケーブルの周囲にクランプして、固定具をシャーシ又は取り付けエリアにねじ止めするだけです。
</li> <li>さまざまな直径のケーブルバンドルをしっかりと固定するように設計 </li> <li>巻き込みを防止 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ケーブルの固定 </li> <li>ケーブル及びチューブ </li> <li>家庭用機器 </li> <li>電子機器及び機械 </li> </ul>

仕様
クローズド内径 = 25.4mm
幅 = 12mm
下穴径 = 4.6mm
材質 = ナイロン
コーティング/ライニング = なし
色 = ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09458815479-554
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする