BS476 Part 7:1997 Class 1 BS476 Part 6:1989 BS4370 Part 2:1973 DIN53495 DIN4109. 絶縁シートクラス0. 完全フレキシブルシート 特に、貯水槽、グループ分けされた配管、ダクト、アクセスが困難な場所などのより広いエリアに最適 2メートルシート単位又はロール長で購入 -40 → +116℃の温度範囲(平坦面に取り付けた場合は、動作温度が85℃を超えないようにする必要がある) April 2006 Building RegulationsのPart Lに準拠