RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm

RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm - RS PRO

RS PRO V20

仕様
材料 = ニトリル
動作温度 Max = 105℃
長さ = 2m
幅 = 500mm
厚さ = 13mm
密度 = 50kg/m3
難燃性 = あり
熱衝撃耐性 = あり
熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mK
カラー = 黒
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09458919486-029
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする