RS PRO パイプ絶縁部品

RS PRO パイプ絶縁部品 - RS PRO
仕様
パイプ外径 = 22mm
長さ = 2m
材質 = PE
熱伝導率 = 0.034W/mK
壁の厚さ = 19mm
色 = グレー
内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09458937486-041
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする