曜日別特売

ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側)、 SBR = スチレンブタジエンゴム(内側). 酸素ガス溶接ホース 2802. 軽量で柔軟性の高いスムーズな青いホースで、酸素の天然ガスと空気に対応します。
産業用の自生溶接機用です。
天然ガスや空気にも最適です。
溶接ホース - 酸素 PVA 補強材 外側は青、内側は黒 帯電防止なし

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 6.3mm
外径 = 13.3mm
材質 = EPDM、 SBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = 溶接
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +80℃
色 = 青
長さ = 25m
外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459366486-473
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする