曜日別特売

ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。
このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。
ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 15mm
材質 = EPDM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = ガス
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +80℃
色 = オレンジ
長さ = 25m
曲げ半径 = 40mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459540486-580
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする