曜日別特売

ホース RS PRO 20m

ホース RS PRO 20m - RS PRO

RS Pro

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 13mm
外径 = 24mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10 bar
使用流体/用途 = 食品
代表規格 = FDA
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 青
長さ = 20m
内側材質 = エチレンプロピレンゴム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459558486-596
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする