曜日別特売

RS PRO リベットガン

RS PRO リベットガン - RS PRO

RS Pro 360 ° 回転ヘッドリベッタ. RS PRO のこのスイベルヘッドリベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。
この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。
材料をすばやく効率的に接合します。
このプライヤ式リベットガンは、リベットをさらにかしめられる調整式ヘッドと、さまざまなサイズのリベットに対応する交換可能なノズルを備えています。
また、クリンチナット及び Anchor 固定工具も装備しています。
カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備え、快適性と操作性が向上しています。
また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。
特長と利点 クロムスチール製、ジョーは硬鋼製 360 ° の角度でもリベット留めできます ソフトグリップラバーハンドル付き 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。
この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。
ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。
メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
リベットツールタイプ = 旋回ヘッド
リベット最大サイズ = 4.8mm
リベット最大サイズ = 2.4mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459786487-141
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする