RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 12mm径

RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 12mm径 - RS PRO

RS Pro

仕様
カラー = ベージュ
長さ = 300mm
材料 = ピーク
フォーム = ロッド
ロッド径 = 12mm
密度 = 1.32g/cm3
引張強度 = 95 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460985514-360
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする