RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 30mm径

RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 30mm径 - RS PRO

PEEK CF30. PEEK CF30は、非常に過酷な用途向けの30 %のカーボン繊維で強化された半結晶構造の高性能熱可塑樹脂です。
機械エンジニアリング、自動車産業、核及び真空テクノロジー、輸送及びコンベアテクノロジー、繊維、梱包及び紙加工機械、精密エンジニアリング、化学エンジニアリング、航空宇宙産業などの分野に最適です。
高い熱機械的強度 優れた耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性 優れた剛性 高い寸法安定性 優れた耐摩耗性 電気的絶縁なし 難燃性等級: UL94 V-0

仕様
カラー = 黒
長さ = 300mm
材料 = ピーク
フォーム = ロッド
ロッド径 = 30mm
密度 = 1.44g/cm3
引張強度 = 215 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = 255ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09461186514-736
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする