RS PRO パーツケース 高さ:57mm 区画数:32, 奥行:338mm

RS PRO パーツケース 高さ:57mm 区画数:32, 奥行:338mm - RS PRO

RS Pro ポリプロピレン製スライドロック式仕切りボックスです. RS PROコンパートメントボックスは、ポリプロピレン製で、強力なヒンジとスライドロックを備えています。
透明なカバーにより、カバーを開けることなく、内部のすべての部品を簡単に見ることができ、必要なものを識別できます。
これらのアセンブリボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、小型コンポーネント部品の保管に最適です。
以下のオプションが用意されています。
; 515-552 515-552 - 7つのコンパートメントの赤色プラスチック製収納ボックス ; 515-568 515-568 - 12つのコンパートメントを備えた緑色のプラスチック製収納ボックス ; 515-574 515-574 - 9つのコンパートメントの赤色プラスチック製収納ボックス ; 515-603 515-603 - 32個のコンパートメントを備えた緑色のプラスチック製収納ボックス. 特長と利点:. 小型コンポーネント収納用のプラスチックコンパートメントボックス 透明な蓋 - ボックスの内部を簡単に見ることができます。
スライドロックにより、安全な輸送を実現 作業場やガレージに最適. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。
コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。
これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。
コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

仕様
区画数 = 32
高さ = 57mm
奥行 = 338mm
深さ = 260mm
調節可能な仕切り = なし
透明な蓋 = あり
材質 = PP
色 = 緑
フォーム = なし
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09461335515-603
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする