RS PRO シムキット スチール 12枚入り 緑

RS PRO シムキット スチール 12枚入り 緑 - RS PRO

RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。
あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。
これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。
このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。
<ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。
</li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。
産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。
こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。
これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。
<ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。
</li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。
<ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
</li> </ul>

仕様
材料 = スチール
厚さ = 0.001 → 0.015インチ
長さ = 12インチ
幅 = 6インチ
枚数 = 12
カラー = 緑
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09461509518-891
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする