充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 160mAh

充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 160mAh - RS PRO

RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。
RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。
充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。
特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。
ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。
さまざまな公称電圧が利用可能。
さまざまなサイズが用意されている。
代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。
装置および各種 IC 回路。
RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。
品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。
品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。
電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。
コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。
家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。
安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。
安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。
飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。

仕様
公称電圧 = 3.6V
容量 = 160mAh
サイズ = 3/V 160H
電池種類 = ニッケル水素電池
端子形状 = 基板取付
実用例 = メモリーのバックアップ
取付方向 = 垂直
動作温度範囲 = -20 → +35℃
動作温度 Max = +35℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09462428525-792
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする