DIN963規格に適合したねじ山. この製品をフルに機能させるには、マイナスドライバが必要です。
皿頭マイナス小ねじ製品を確認するには、データシート及び留め具選択ガイドを参照してください。
この2種類の文書により、さまざまなサイズと長さのねじを見つけることができます。
メートルねじ - A2ステンレススチール. 小ねじは全ねじで、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットやワッシャと併用するように特別に設計されています。
小ねじには、さまざまな構成、材料、ドライバヘッドタイプ、サイズの製品が用意されています。
小ねじは、名前が示すように、数多くの物がある中で電気製品、工具、機械、電子機器、車両などにおける各種コンポーネントを固定するのに使用されます。
また、ボルトに似ていますが、ヘッドに溝穴があるため、ドライバで回すことができます。
組み付けが簡単ですか.. メーカーの皿頭マイナス小ねじは、組み付けやすさを体感できるようになっています。
どのような場面で使われますか.. このタイプのねじは、ねじの頭を材料に埋め込む必要がある場合に最適なソリューションです。
特長 / 利点. 優れた耐腐食性. さまざまな接合部を固定可能. ステンレススチール仕上げ. メートルねじ. 再利用可能. 最高800℃まで使用可能. A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15). 代表的用途. 食品産業. 医療分野. 化学産業. 建設. 商用. 電子機器