RS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:0.9 mm

RS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:0.9 mm - RS PRO

グリップ刃の破損を防ぐため、ねじの締め付けの最後には、通常のドライバを使用することをお勧めします。
RS Proスクリューグリップドライバ. この高品質でプロフェッショナルグリップ付きのRS PROバイマテリアルマイナスドライバは、最高品質を提供する設計です。
独自のブレード形状は、位置決め及び取り外し時にマイナス頭ねじをつかむことができるように綿密に設計されています。
また、安全な操作と高トルクでの動作を保証する快適なハンドルも備えています。
特長と利点: 独自のブレード形状設計により向上したグリップ性 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルにより、容易な操作性と高いトルクを実現 赤色 / 黒色で識別が容易 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。
ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。
工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。
主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。
電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。
このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。
このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。

仕様
ドライバータイプ = 保持機能付きドライバー
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 0.9 mm
刃の長さ = 200 mm
ハンドル材質 = プラスチック
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09464160547-981
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする