曜日別特売

RS PRO サイドカッターパラレルプライヤー 160 mm サイドカッターパラレルプライヤー

RS PRO サイドカッターパラレルプライヤー 160 mm サイドカッターパラレルプライヤー - RS PRO

RS Pro パラレルアクションプライヤ、一体型ワイヤカッター付き. RS Pro のこのパラレルアクションプライヤは、汎用性を最大限に高めるためのワイヤカッターを内蔵しています。
このプライヤは、動作範囲全体で平行を保つように設計されており、六角継手の四角形のグリップが正に平行になるようになっています。
ローレット加工のジョーとフラットノーズを組み合わせることで、このプライヤは、対象物を優れた「滑り止め」グリップを実現します。
このプライヤは頑丈な構造で、防錆仕上げとなっているため、長く信頼性の高い作業寿命を実現します。
また、工具の側面に便利な一体型ワイヤカッターも備えています。
このカッターは機械的に優れているため、ハンドルの負荷を低く抑えて高張力ワイヤを切断できます。
特長と利点 160 mm のプライヤは、正方形と六角形のコンポーネントをしっかりとグリップします ジョー開口部: 14 mm 歯付きジョーには一体型サイドカッターが付いており、ハンドル負荷が低い状態でも高い伸張ワイヤを切断できます ワイヤ切断能力、直径 2 mm の銅線、 2 ' 109N/m2 までの伸張強度 BS 3087:1959 用途 このパラレルアクションプライヤは、スナブノーズコンビネーションプライヤとして機能します。
留め具や部品をグリップする必要がある用途、あるいはワイヤの剛性を使用する用途など、さまざまな用途に使用できます。
ただし、パラレルアクションなので、正方形と六角形の継手を締め付けたり緩めたりするのに特に適しています。
この一体型ワイヤカッターは汎用性も向上しています。
このパラレルアクションプライヤは、次の工具ボックスに便利に追加されています。
電気技術者 技術者 保守エンジニア RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
プライヤータイプ = サイドカッターパラレルプライヤー
個数 = 1
切断能力 = 硬線: 2.5 mm 、ピアノワイヤ: 2 mm
ESD対応 = なし
ジョー長さ = 34mm
ジョー開口 = 14mm
防爆 = なし
高所安全 = なし
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09464205549-331
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする