曜日別特売

RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc

RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc - RS PRO

RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。
ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。
特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
定格電流 = 15A
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = 最小
定格電圧 = 32V dc
カラー = 青
幅 = 3.8mm
高さ = 16.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
動作温度範囲 = -55 → +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09465770563-570
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする