RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:10m

RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:10m - RS PRO

RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。
強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。
このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。
振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。
用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。
すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。
不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。
特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。
スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。
プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。
斬新なフォームテープです。
RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。
信頼性と耐久性。
RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。
このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。

仕様
幅 = 12mm
厚さ = 3mm
長さ = 10m
バックの材質 = EPDM
色 = 黒
接着材料 = ゴム
動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09465797567-963
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする