RS PRO インジケータライト 28 V 2ピン 40 mA

RS PRO インジケータライト 28 V 2ピン 40 mA - RS PRO

T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。
メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。

仕様
定格電圧 = 28 V
口金 = 2ピン
定格電流 = 40 mA
直径 = 5.87mm
電球サイズ = T1 3/4
長さ = 9.65 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 2.5 lm
寿命 = 20000h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09465885577-522
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする