曜日別特売

RS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55V

RS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55V - RS PRO

コイン型電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。
飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
必要な場合は、その他のタイプの電池のリストについてテクニカルサポートにお問い合わせください。
RS PRO 酸化銀ボタン電池. RS PRO の酸化銀コインボタン形電池。
これらの電池はすべて5個入りパックで、用途に合わせてさまざまなサイズと容量のオプションが用意されています。
これらの乾電池は、小型の電子機器に最適で、アルカリ電池よりも長寿命です。
自己放電が少なく、アルカリ電池よりも長持ちします。
特長と利点:. 容量が大きいほど長寿命 非充電式 広い動作温度範囲 振動、衝撃、加速に対する耐性 内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮. 代表的用途. 酸化銀コイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。
用途例: 計算機 自動車のキー 玩具 カメラ 腕時計 補聴器. ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください

仕様
サイズ = SR48
電池種類 = 酸化銀
公称電圧 = 1.55V
容量 = 70mAh
端子形状 = スタンダード
直径 = 7.9mm
寸法 = 7.9 x 5.4mm
付属電池の数 = 5
パッケージ本数 = 5
IEC規格 = SR754
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466025595-637
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする