曜日別特売

RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:スチール,ネジ径 M20

RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:スチール,ネジ径 M20 - RS PRO

スチール製ロックナット. 1.5 mmピッチのスチール製ロックナットで、どのようなISOねじ付きコンジット継手やアクセサリと組み合わせて使用するのにも最適です。
一般的電気設備でも使用できます。
対辺サイズ: M16: 22 mm、M20: 27mm、M25: 35 mm、M32: 41mm

仕様
材質 = スチール
ねじの呼び = M20
色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466208608-812
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする