曜日別特売

RS PRO 電線収納ローラ ケーブルドラムローラー 1

RS PRO 電線収納ローラ ケーブルドラムローラー 1 - RS PRO

RS Pro ケーブルドラム. RS PROケーブルドラムローラーは、軽量で頑丈なケーブルドラムローラーで、電気設置作業中に発生するケーブル取り扱い問題を軽減します。
ケーブルリールがスタンドに配置されると、リリース中に自由に回転できますが、不要な動きを防止するために位置に保持されます。
RS PROケーブルドラムローラーは、ノッティングやタングなしでケーブルをディスペンションでき、現場での労力と時間を節約します。
ケーブルドラムスタンドは、さまざまなケーブルリール / ドラムサイズに対応する2つの調整可能なフル幅ローラーを備えています。
ドラムが大きい場合や重たい場合は、各ドラムフランジの下にそれぞれ1個ずつ付いている2個のスタンドを使用できます。
特長と利点. <ul> <li>幅が最大520 mmのリールに対応 </li> <li>もつれたりノットしたりせずにリールの取り扱いを容易にします </li> <li>軽量で Durable な構造フレームです </li> <li>亜鉛めっきスチール及びアルミ製です </li> <li>現場での時間とリソースの節約に最適です </li> <li>. 電気設備に最適 </li> </ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサは、電気設備サイトへの追加に最適で、ケーブルをノットしたり絡まることなく簡単に取り出せるようにします。
さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、 Durable ベースとローラーが付いていて、ケーブルの取り出しと巻き取りに役立ちます。
次のような幅広い環境で使用されています。
<ul> <li>作業現場 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>作業場 </li> <li>ガレージ </li> </ul>. よくある質問. これはどのサイズのケーブルドラムに対応できますか.. このケーブルドラムローラーは、直径 120 → 1200 mm のケーブルドラムに適しています。
この支持重量はどのくらいですか.. このケーブルローラーは、最大 140 kg のケーブルドラムをサポートできます。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

仕様
タイプ = ケーブルドラムローラー
棚数 = 1
高さ = 128mm
幅 = 558 mm
長さ = 565mm
直径 = 120 mm → 1200mm
材質 = アルミ、スチール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466506666-688
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする