RS PRO スプレーガン

RS PRO スプレーガン - RS PRO

RS Pro スプレーガン. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質エアスプレーガンです。
人間工学に基づいたコンパクトで使いやすく軽量です。
RS Pro スプレーガンは、 50 psi の空気圧を使用して、 240 mm までの距離のクイックリリースコンテナから塗料を吹き付けることができます。
ダストフリーの凸型エアキャップ設計により、ノズルの塗装を形成しないため、コストのかかるメンテナンス時間を短縮できます。
スプレーガンはまた、最適な効率が得られるファンパターンを利用して、空気の消費量と塗装材料を節約することもできます。
このスプレーガンは総金属構造で、簡単に剥がせてクリーニングできます。
一般的な用途や産業用途でのスプレー塗装に最適です。
特長と利点. 1/4 インチ BSP 接続. 2 mm ノズル. 迅速に塗布可能. 卓越した噴霧化と仕上げ. ほとんどの溶剤ベース及び水性物質に対応しています. 工業規格に準拠して製造されています. 金属構造

仕様
コンテナ能力 = 1L
チップサイズ = 2 mm
エアインレット(BSP) = 1/4インチ
重さ = 970g
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466515672-087
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする