曜日別特売

油圧ハンドポンプ RS PRO

油圧ハンドポンプ RS PRO - RS PRO

RS Pro 油圧ハンドバレルポンプ. RS Pro 油圧式バレルポンプは、 40 ガロンの金属製ドラムと併用するように設計されており、 Hypoid 90 の粘度までポンプで作動します。
このハンドポンプは、オイル、燃料、その他の化学薬品に対する耐性を備えた fearure ニトリルラバー( NBR )シールを備えています。
バレルポンプ(ドラムポンプとも呼ばれます)は、バレル、ドラム、又は保管タンクから液体を安全に輸送するように設計された、ポータブルな手動ポンプです。
このタイプの手動ハンドポンプは、安全かつ効果的な方法で転倒するのに重すぎる大型コンテナから液体を空にするのに最適です。
オプション: ; 672-425 672-425 レバー動作ハンドポンプは、 84 cm の吸引チューブを備えています ; 672-419 672-419 - ロータリアクションハンドポンプには、 96 cm のスチール製吸引チューブが組み込まれ、 M24 x 4 mm 保持アダプタが付属しています. 特長と利点:. ; 672-419 672-419 ポンプハウジング鋳鉄 プラスチック 操作が簡単な手動回転操作 SAE 90までのオイル、自己潤滑、非侵略性媒体、燃料オイル、ディーゼル、石油 吸引フィルタ付き バレルねじカップリングで高さを調整可能 寸法: 350 x 160 x 120 (長さ x 幅 x 高さ) mm ; 672-425 672-425 このポンプは、60 / 200 / 220リットルのドラムでの使用に適しています。
このモデルにはレバー機構が付いています。
ボディはABS / PA6製で、吸引ホースは355 → 955 mmで調整可能です。
流量は24リットル/分です。
このモデルは、ドラムの2インチバングにねじ止めします。
オイル、最大SAE 50、ディーゼル、石油、ケロセン、グリセリン、原液の凍結防止剤などの液体と互換性があります。
寸法: 820 x 155 x 115 (長さ x 幅 x 高さ) mm. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。
油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。
よくある質問 Hydralic ハンドポンプはどのように機能するのですか. 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。
レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。
レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。
油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
ストロークあたりの変位 第1ステージ = 250ml
寸法 = 350 x 160 x 120mm
重さ = 5.2kg
高さ = 120mm
幅 = 160mm
長さ = 350mm
使用 = 手動
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466540672-419
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする