RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, PE-UHMW, 1m 白, 30mm径

RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, PE-UHMW, 1m 白, 30mm径 - RS PRO

ポリエチレンは、熱水に対する耐性が低く、紫外線にさらされると、分解が段階的に発生します。
直径は20.2 から21.2 mmです。
ポリエチレン(PE-UHMW). 超高分子量ポリエチレン(PE-UHMW) 低温及び応力亀裂に対する優れた耐性 耐衝撃性、耐摩耗性及び耐化学薬品性 コンポーネント、バルブ、ポンプ、ファン、化学タンク向けの優れた電気絶縁体 IEC112/(0303 ti)に準拠 白色

仕様
カラー = 白
長さ = 1m
材料 = PE-UHMW
フォーム = ロッド
ロッド径 = 30mm
密度 = 0.95 → 0.96g/cm3
引張強度 = 25 MPa
動作温度 Max = +90℃
伸長 = 350%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466899680-549
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする