曜日別特売

RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 6mm

RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 6mm - RS PRO

RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。
必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。
硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。
各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。
PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。
強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。
PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。
PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。
PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。
摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。
特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260℃、最大300℃(短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。
PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。
独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。
このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。
搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。
このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。
プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。
厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。
ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。
のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。
通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

仕様
フォーム = フル
長さ = 600mm
幅 = 300mm
厚さ = 6mm
材料 = PTFE
ラミネート加工 = なし
密度 = 2.18 → 2.21g/cm3
引張強度 = 25 MPa
燃焼性評価 = UL 94 V-0
吸水 = 0.3%
動作温度 Max = +260℃
伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467005680-684
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする