RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 15mm径

RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 15mm径 - RS PRO

グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60℃

仕様
カラー = グレー
長さ = 1m
材料 = ポリ塩化ビニール
フォーム = ロッド
ロッド径 = 15mm
密度 = 1.47g/cm3
引張強度 = 55 MPa
動作温度 Max = +60℃
硬さ = 130ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467021680-713
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする