RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 25mm径

RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 25mm径 - RS PRO

RS Pro

仕様
カラー = グレー
長さ = 1m
材料 = ポリ塩化ビニール
フォーム = ロッド
ロッド径 = 25mm
密度 = 1.43g/cm3
引張強度 = 500 MPa
動作温度 Max = +60℃
硬さ = ショア硬さ 62 to 80%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467039680-735
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする