RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 4.5mm

RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 4.5mm - RS PRO

RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。
業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。
PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。
また、 PVC はコスト効率に優れています。
特長と利点. <ul> <li>最大動作温度: +60 ° C </li> <li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 </li> <li>加工や機械加工が簡単 </li> <li>吸水率: 0.2 % </li> <li>各種サイズを用意 </li> <li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 </li> </ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。
<ul> <li>化学プラントタンク </li> <li>電気部品 </li> <li>バルブ及びポンプ </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
カラー = グレー
長さ = 1000mm
幅 = 500mm
厚さ = 4.5mm
材料 = ポリ塩化ビニール
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.47g/cm3
引張強度 = 55 MPa
硬さ = ショア硬さ 62 to 80
燃焼性評価 = DIN 4102 B1
吸水 = 0.2%
動作温度 Max = +60℃
伸長 = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467048680-757
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする