曜日別特売

RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 10mm径

RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 10mm径 - RS PRO

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。
アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート

仕様
カラー = クリア
長さ = 1m
材料 = アクリル
フォーム = ロッド
ロッド径 = 10mm
密度 = 1.41g/cm3
衝撃強度 = 18kJ/m2
引張強度 = 65 MPa
動作温度 Max = +70℃
吸水 = 0.005%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467091680-842
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする