RS PRO プラスチックシート クリア, 500mm x 300mm x 6mm

RS PRO プラスチックシート クリア, 500mm x 300mm x 6mm - RS PRO

RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。
硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。
必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。
これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。
各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。
アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。
この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。
また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。
また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。
アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。
レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。
押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。
シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。
特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。
輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。
優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。
主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓

仕様
カラー = クリア
長さ = 500mm
幅 = 300mm
厚さ = 6mm
材料 = PMMA
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 65 MPa
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90
吸水 = 0.005%
仕上げ = クリア℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467109680-886
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする