曜日別特売

金属棒 RS PRO 角棒

金属棒 RS PRO 角棒 - RS PRO

RS PRO V20

仕様
フォーム = 角棒
材料 = キースチール
長さ = 330mm
ロッド径 = 12mm
幅 = 12mm
材質グレード = 080A40
高さ = 12mm
引張強度 = .550MPa
硬さ = 201~255 HB
熱伝導率 = 37.5W/mK
内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467276681-558
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする