HE9TF Al angle stock,1x1in 1/8in

HE9TF Al angle stock,1x1in 1/8in - RS PRO

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。
これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。
アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。
これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。
RS Pro では、次のサイズを用意しています。
; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。
これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。
金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。
同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。
アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。
また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。
パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
フォーム = アングル
材料 = アルミm
幅 = 25mm
高さ = 25mm
厚さ = 3mm
材質グレード = HE9TF
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467319681-700
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする