曜日別特売

RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 4.5mm

RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 4.5mm - RS PRO

RS Pro

仕様
カラー = ベージュ
長さ = 995mm
幅 = 495mm
厚さ = 4.5mm
材料 = PP
ラミネート加工 = なし
密度 = 0.91g/cm3
引張強度 = 30 MPa
硬さ = 80ボール押し込み
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.03%
動作温度 Max = +80℃
伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467599682-567
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする