曜日別特売

金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO

RS PRO V19

仕様
フォーム = ロッド
材料 = 真鍮
長さ = 500mm
ロッド径 = 24mm
材質グレード = CZ121/CW614N
許容誤差 - 長さ = ± 2mm
熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467660682-680
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする