金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO
仕様
フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1m
ロッド径 = 4mm
材質グレード = 303S31
引張強度 = 500
硬さ = 262 HB
熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467669682-810
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする