曜日別特売

金属棒 RS PRO フラットバー

金属棒 RS PRO フラットバー - RS PRO

銅製HDHCロッド、バー、及びシート

仕様
フォーム = フラットバー
材料 = 銅
長さ = 1m
幅 = 20mm
高さ = 6mm
引張強度 = 240 N/mm2
硬さ = 40 → 120 HV
熱伝導率 = 391.1W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467818684-349
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする