曜日別特売

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:32mm 黒

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:32mm 黒 - RS PRO

BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
</p>. <p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。
ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。
亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。
</p>. <p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。
</p> <p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。
</p> <p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。
</p>. 特長及び利点. <ul> <li>ナイロンポリアミド 6 </li> <li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ </li> <li>つや消し黒仕上げ </li> <li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C </li> <li>融点: +215 ° C </li> <li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 </li> </ul>. 用途. <p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。
また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。
さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。
</p> <ul> <li>アクセスドア </li> <li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) </li> <li>クランプ及び固定具 </li> <li>機械 </li> </ul>

仕様
ネジ = M6
ネジ径 = 6mm
ネジ長さ = 15mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = スタッドネジ
ノブ直径 = 32mm
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467897686-092
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする