つまみノブ RS PRO ボール 直径:44mm 黒

つまみノブ RS PRO ボール 直径:44mm 黒 - RS PRO

BS771. たたき込み式木粉充填フェノール. ラジアルシャフト結合用の固定許容リング オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140℃

仕様
ノブ形状 = ボール
取り付けタイプ = ネジなしホール
ノブ直径 = 44mm
穴径 = 12mm
穴長さ = 20mm
ボディ材質 = デュロプラスト
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468037686-597
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする