曜日別特売

つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:50mm 黒

つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:50mm 黒 - RS PRO

RS Pro フェノール製スターオスハンドホイールノブ. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
</p>. <p>スター型のハンドホイール(複数のローブ付きハンドホイールともいいます)は、握りやすい形状です。
このバリエーションには 4 つのローブがありますが、他のモデルでは必要なグリップと圧力に応じて数字が異なります。
ノブは、木材を充填した耐衝撃性熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサートから成る突出ねじインサート(オス)で取り付けます。
亜鉛めっきスチールは、ねじ山の耐摩耗性を確保し、一般的な用途でねじ山が長持ちし、損傷したり、せん断されたりしないようにします。
</p>. <p>オスノブ: M6 x 13 mm ( RS ; 686604 686604 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 686610 686610 ) ; ; ; ; 、 M6 x 40 mm ( RS 686626 )、 M8 x 20 mm ( RS 686632 )、 M8 x 25 mm ( RS 686648 )、 M8 x 40 mm ( RS 686654 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>木製のフェノール製ノブ </li> <li>亜鉛めっきスチール製ねじスタッド </li> <li><BS771> <li>使用温度範囲: -30 → +140 ° C </li> <li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 </li> </ul>. 用途. <p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。
また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。
それらは、次のようなさまざまな産業における固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。
</p> <ul> <li>アクセスドア </li> <li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) </li> <li>クランプ及び固定具 </li> <li>機械 </li> </ul>

仕様
ネジ = M8
ネジ径 = 8mm
ネジ長さ = 25mm
ノブ形状 = 4-Arm
取り付けタイプ = スタッドネジ
ノブ直径 = 50mm
取付部材質 = 合金
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468071686-648
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする