キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン - RS PRO

ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm

仕様
ホイール径 = 40mm
許容荷重 = 40kg
全体の高さ = 50mm
ホイール幅 = 38mm
取り付けタイプ = ネジ付きステム
回転 = スイベル
車輪材質 = ナイロン
ストッパ = なし
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = ナイロン
内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468116687-247
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする