曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 80mm

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 80mm - RS PRO

RS Pro 青色ゴムタイヤキャスターホイールです. RS Pro キャスター製品は、ミディアムデューティの用途に適しています TOP プレート固定タイプです。
簡単に取り付けられます 物体の底面に固定します キャスターにはさまざまな負荷容量があるため、対象物を簡単に移動できるように適切な種類に取り付けることが重要です。
RS Pro は、スイベル、ブレーキ、固定式など、多様な荷重の要件に適合するように各種キャスターを備えています。
オプション: ; 196-4933 196-4933 - ゴム製タイヤ固定キャスター、 83 x 35 mm 穴センター ; 687-310 687-310 - ゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター ; 687-326 687-326 - フットブレーキ付きゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター. 特長と利点:. ホイール径: 75 mm 耐荷重: 90 kg 亜鉛めっきボディ ホイール青色ゴム / ナイロン製センタータイヤ - ノンマーキングタイヤ 光沢亜鉛仕上げのミディアムデューティ製品 プレススチールブラケット トレッドホイール幅: 32 mm. 代表的用途:. キャスターホイールは、商業生産産業で小型カート又は台車から大型機械ベースまで、大規模及び小規模のどちらの用途にも使用できます。
対象物に固定して、次のものを含むように移動可能にすることができます。
台車及びトロリー 作業台 備品 ラック. よくある質問 キャスターホイールの種類 キャスターホイールタイプには、スイベル、固定式、ブレーキ付きのタイプがあります。
最適なキャスターを選択するには、キャスターが対応する重量を知る必要があります。
TOP プレート、ボルト穴、ねじステムのいずれかで適切なキャスタータイプを選択するには、用途に合わせたキャスターの固定方法と、各キャスターに必要な重量を決定します。
RS Pro キャスターは TOP プレート固定具を備えています。
一般的なキャスターのホイール定格は、ライトデューティキャスター、ミディアムデューティキャスター、ヘビーデューティキャスターです。
目安として、ライトデューティは最大 75 kg 、ミディアムデューティは 76.140 kg 、ヘビーデューティは 141 kg 以上にそれぞれ対応します。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
ホイール径 = 75mm
許容荷重 = 90kg
ストッパ = あり
全体の高さ = 95mm
ホイール幅 = 32mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 105 x 80mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受タイプ = プレインボア
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468141687-326
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする