パイプマーキングテープ RS PRO

パイプマーキングテープ RS PRO - RS PRO

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売

仕様
プリプリントテキスト = Hot Water
色 = 緑
幅 = 50mm
材質 = PP,ビニール
長さ = 33m
最高作動温度 = +70℃
動作温度 Min = -40℃
操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(33m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468570711-362
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする