RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン - RS PRO

RS Proナイロンエアホース - Super Flex. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。
タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。
また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 優れた柔軟性 幅広い化学薬品に対する耐性あり シリコンフリー RoSH適合 高い耐衝撃性 使用温度: -40℃→ +80℃BS5409に適合した製造. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。
安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。
このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。
素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。
このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。
たとえば、次のような用途があります。
ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。
ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
外径ホース = 4mm
内径ホース = 2.5mm
カラー = 赤
材料 = ナイロン
長さ = 30m
最高使用圧力 = 15.5バール
メーカーシリーズ = NMSF
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
特殊機能 = 耐摩耗性
チューブの数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468746723-949
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする