曜日別特売

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:5mm 内径:3.3mm ナイロン

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:5mm 内径:3.3mm ナイロン - RS PRO

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。
正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。
タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。
また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。
安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。
このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。
素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。
このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。
たとえば、次のような用途があります。
トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています

仕様
外径ホース = 5mm
内径ホース = 3.3mm
カラー = 緑
材料 = ナイロン
長さ = 30m
最高使用圧力 = 24バール
メーカーシリーズ = NMF
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
特殊機能 = 高い柔軟性
チューブの数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468798725-513
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする