RS PRO 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:8 mm

RS PRO 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:8 mm - RS PRO

RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。
RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。
そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。
スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。
Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。
最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。
トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。
特長. <ul> <li>クロムバナジウム鋼製のブレード </li> <li>セルロースアセテート製のハンドル </li> <li>平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー </li> <li>クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード </li> <li>トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 </li> <li>スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 </li> </ul>. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。
高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。
つまり、お客様も自信を持つことができます。

仕様
ドライバータイプ = 標準ドライバ
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 8 mm
刃の長さ = 300 mm
全体長さ = 420 mm
ハンドル材質 = セルロースアセテート
ブレード材質 = クロームバナジウム鋼
ブレード仕上げ = 黒色化
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09469130736-131
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする