RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。
RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。
そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。
スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。
Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。
最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。
トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。
特長. <ul> <li>クロムバナジウム鋼製のブレード </li> <li>セルロースアセテート製のハンドル </li> <li>平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー </li> <li>クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード </li> <li>トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 </li> <li>スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 </li> </ul>. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。
高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。
つまり、お客様も自信を持つことができます。